UNISTRUT P7000-10HG Gauge Channel, 19 Gauge, 10 jalkaa pituus, kuumasinkitty

Tuote: CF6HLB Malli: P7000-10HG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata19
Pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataPituusHinta
UNISTRUT A1001C-20GR Gauge Channel, 14 Gauge, 20 Jalan pituus, Perma Green | CF6HDQ A1001C-20GRPerma Vihreä1420'-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1001C-10PL-mittari, 14 mittaria, 10 jalan pituus | CF6HDR A1001C-10PL-1410 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1001A-10GR Gauge Channel, 14 Gauge, 10 Jalan pituus, Perma Green | CF6HDT A1001A-10GRPerma Vihreä1410 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1001-20PL -mittari, 14 mittaria, 20 jalan pituus | CF6HDU A1001-20PL-1420'-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1001-20PG Gauge Channel, 14 mittari, 20 jalan pituus, esisinkitty | CF6HDV A1001-20PGEsi sinkitty1420'-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1001-10GR Gauge Channel, 14 mittari, 10 jalan pituus, Perma Green | CF6HDW A1001-10GRPerma Vihreä1410 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT A1000-20PL-mittari, 14 mittaria, 20 jalan pituus | CF6HDX A1000-20PL-1420'-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNISTRUT P7000-10HG Gauge Channel, 19 Gauge, 10 jalkaa pituus, kuumasinkitty