Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER QB080 -lasilastan kauhan kansi | AF4NTH 9DU31

UNGER QB080 Ikkunavetolastan kauhan kansi

Varastossa
Tuote: AF4NTH Malli: QB080Ristiviite: 9DU31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunalasin kauhan kansi
VäriHarmaa
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys9.75 "
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
ShapeSuorakulmio
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER QB080 Ikkunavetolastan kauhan kansi
€25.76 / yksikkö