Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PPPP0-roskakorin 42 tuuman kahva | AD2VDC 3UP50

UNGER PPPP0 Roskakoriin 42 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AD2VDC Malli: PPPP0Ristiviite: 3UP50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorivalikoima
Kahvan tyyppiOte
Pituus42 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)109.47
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PPPP0 Roskakoriin 42 tuuman kahva
€47.71 / yksikkö