Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PIPE0 kaareva pääputkiharja 11in | AE3KVM 5DUU4

UNGER PIPE0 kaarevan pään putkiharja 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3KVM Malli: PIPE0Ristiviite: 5DUU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva pääputkiharja
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
PäämateriaaliGalavanisoitu lanka ja hevoskarva
Pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PIPE0 kaarevan pään putkiharja 11 tuumaa
€42.83 / yksikkö