Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER LWDU0 taivutettava päänpoistin 15 tuuman lampaanvilla | AE3KVH 5DUU0

UNGER LWDU0 taivutettavan pään Duster 15 tuuman lampaanvilla

Varastossa
Tuote: AE3KVH Malli: LWDU0Ristiviite: 5DUU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava Duster
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalilampaanvillaa
pään leveys16 "
Pituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4303900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER LWDU0 taivutettavan pään Duster 15 tuuman lampaanvilla
€34.72 / yksikkö