Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER DM40R Damp Flat Mop 16 Tuumaa Harmaa / Punainen | AC2ULN 2MXC4

UNGER DM40R kostea litteä moppi 16 tuumaa harmaa/punainen

Varastossa
Tuote: AC2ULN Malli: DM40RRistiviite: 2MXC4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkainen märkä moppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriHarmaa / punainen
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
PestäväKyllä
Pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER DM40R kostea litteä moppi 16 tuumaa harmaa/punainen
€4.79 / yksikkö