Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD52 Karbidisisäke | AH3UAT 33MV93

ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD52 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3UAT Malli: VBMT 21.50.5 UD52Ristiviite: 33MV93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroVBMT 21.50.5 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko21.50.5
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numero110202
Kiinnitysreikä Dia.0.11 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliVBMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD51-kovametalli | AH3UAR 33MV92 VBMT 21.50.5 UD510.008 "VBMT 21.50.5 UD51TinaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.27
ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD51 kovametalli | AH3UAU 33MV94 VBMT 21.51 UD510.015 "VBMT 21.51 UD51TinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€20.27
ULTRA-DEX USA VBMT 21.51 UD52-kovametalli | AH3UAV 33MV95 VBMT 21.51 UD520.015 "VBMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.41
ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD51 kovametalli | AH3UAW 33MV96 VBMT 331 UD510.015 "VBMT 331 UD51TinaUD510.375 "3310.188 "0.173 "€17.93
ULTRA-DEX USA VBMT 331 UD52 kovametalli | AH3UAX 33MV97 VBMT 331 UD520.015 "VBMT 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.188 "0.173 "€22.55
ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD51 kovametalli | AH3UAY 33MV98 VBMT 332 UD510.031 "VBMT 332 UD51TinaUD510.375 "3320.188 "0.173 "€20.28
ULTRA-DEX USA VBMT 332 UD52 kovametalli | AH3UAZ 33MV99 VBMT 332 UD520.031 "VBMT 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "€22.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA VBMT 21.50.5 UD52 kovametallisisäosa
€23.85 / yksikkö