Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD2CBN kovametalli | AH3TTP 33MU16

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD2CBN kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TTP Malli: DNAGA 431-2 UD2CBNRistiviite: 33MU16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDNAGA 431-2 UD2CBN
pinnoitePCBN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2CBN
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko431
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero150604
Kiinnitysreikä Dia.0.203 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaNegatiivinen
TyyliDNAGA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD5CBN-kovametalli | AH3TTQ 33MU17 DNAGA 431-2 UD5CBNDNAGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.38
ULTRA-DEX USA DNGA 432-2 UD2CBN-kovametalli | AH3TTR 33MU18 DNAGA 432-2 UD2CBNDNAGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031 "€123.38
ULTRA-DEX USA DNGA 432-2 UD5CBN kovametalli | AH3TTT 33MU19 DNAGA 432-2 UD5CBNDNAGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD2CBN kovametallisisäke
€123.38 / yksikkö