Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD5CBN kovametalli | AH3TRU 33MT96

ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD5CBN kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TRU Malli: DCGW 32.51-2 UD5CBNRistiviite: 33MT96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDCGW 32.51-2 UD5CBN
pinnoitePCBN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD5CBN
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko32.51
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero11T304
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliDCGW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD2CBN-kovametalli | AH3TRQ 33MT93 DCGW 21.51-1 UD2CBNDCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD5CBN-kovametalli | AH3TRR 33MT94 DCGW 21.51-1 UD5CBNDCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD2CBN -karbidisydän | AH3TRT 33MT95 DCGW 32.51-2 UD2CBNDCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ULTRA-DEX USA DCGW 32.52-2 UD2CBN kovametalli | AH3TRV 33MT97 DCGW 32.52-2 UD2CBNDCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
ULTRA-DEX USA DCGW 32.52-2 UD5CBN kovametalli | AH3TRW 33MT98 DCGW 32.52-2 UD5CBNDCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD5CBN kovametallisisäke
€123.23 / yksikkö