Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 kovametalli | AH3TKT 33MR52

ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3TKT Malli: CCGX 21.51 UD1Ristiviite: 33MR52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCCGX 21.51 UD1
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD1
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko21.51
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numero060204
Kiinnitysreikä Dia.0.11 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliCCGX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 kovametalli | AH3TKR 33MR51 CCGX 21.50.5 UD1CCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€16.17
ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 kovametalli | AH3TKU 33MR53 CCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€16.66
ULTRA-DEX USA CCGX 32.52 UD1 kovametalli | AH3TKV 33MR54 CCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€18.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 kovametallisisäosa
€16.17 / yksikkö