Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA A06K SCLPL2 poratanko | AH3UFY 33MX15

ULTRA-DEX USA A06K SCLPL2 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3UFY Malli: A06K SCLPL2Ristiviite: 33MX15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroA06K SCLPL2
Baari Dia.0.375 "
Leikkaavan reunan tyyppi-5 astetta
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muoto80 astetta timanttia
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore0.41 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus5"
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliKiinteä, jäähdytysnesteen läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaVarren materiaaliTyyliHinta
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 -poraruuvi | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 poratanko | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 poratanko | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 poratanko | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 -poraussauva | AH3UFD 33MW96 A04G-ASENNUS 1.20.275 "A04G-ASENNUS 1.2-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 -poraruuvi | AH3UFE 33MW97 A04G KOHTA 1.2-1720.312 "A04G KOHTA 1.2-172-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 poratanko | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR 1.20.275 "A04G STUCR 1.2-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA A06K SCLPL2 poratanko
€135.73 / yksikkö