Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI TEST INSTRUMENTS WRSX kylmäainevaaka, elektroninen, 10 x 10 alustan koko, sovelluskohtainen | CU7DWV 447M21

UEI TEST INSTRUMENTS WRSX-kylmäainevaaka, elektroninen, alustan koko 10 x 10, sovelluskohtainen

Varastossa
Tuote: CU7DWV Malli: WRSXRistiviite: 447M21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaine-asteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3548
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
UEI TEST INSTRUMENTS WRS110 kylmäaineen lataus- tai palautusvaaka, langaton, 110 Lb Max. Kapasiteetti | CU7DWT 53YP67 WRS110Kylmäaineen lataus- tai palautusasteikko€304.34
UEI TEST INSTRUMENTS WRS220 kylmäaineen lataus- tai palautusvaaka, langaton, 220 Lb Max. Kapasiteetti | CU7DWU 53YP68 WRS220Kylmäaineen lataus- tai palautusasteikko€357.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS WRSX-kylmäainevaaka, elektroninen, alustan koko 10 x 10, sovelluskohtainen
€448.26 / yksikkö