Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET ATT39 Pintalämpötilamittapää -40 - 950 astetta F | AC6UGC 36H168

UEI TEST INSTRUMENTS ATT39 pintalämpötila-anturi -40 - 950 astetta F

Varastossa
Tuote: AC6UGC Malli: ATT39Ristiviite: 36H168

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinK Tyyppi
Koettimen materiaaliJohdin
Temp. alue-40 - 950 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus3 '7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS ATT39 pintalämpötila-anturi -40 - 950 astetta F
€41.51 / yksikkö