Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY33MX johdinside 4 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EFN 1XFT8

TY-RAP TY33MX kaapeliside 4 tuuman musta - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EFN Malli: TY33MXRistiviite: 1XFT8
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
€499.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliRuostumaton teräs Barb
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus4"
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.63 "
Metalli havaittavissaEi
Asennusreiän koko#4
AsennustyyliAsennuspää
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.036 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi21
Leveys0.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriMalliSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusPaksuusHinta
TY-RAP TY232M johdinside 8 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "LuonnollinenRuostumaton teräs BarbIndoor Vain8"2"18 lb0.03 "€155.60
TY-RAP TY232MX johdinside 8 tuumaa musta - 1000 kpl | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "MustaRuostumaton teräs BarbSisällä ulkona8"2"18 lb0.03 "€311.21
TY-RAP TY234M johdinside 14 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "LuonnollinenRuostumaton teräs BarbIndoor Vain14 "4"18 lb0.03 "€257.87
TY-RAP TY234MX johdinside 14 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "MustaRuostumaton teräs BarbSisällä ulkona14 "4"18 lb0.03 "€321.69
TY-RAP TY23M johdinside 3.62 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "LuonnollinenRuostumaton teräs BarbIndoor Vain3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€143.94
TY-RAP TY23MX johdinside 3.62 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "MustaRuostumaton teräs BarbSisällä ulkona3.62 "0.63 "18 lb0.03 "€186.68
TY-RAP TY33M johdinside 4 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "LuonnollinenRuostumaton teräs BarbIndoor Vain4"0.63 "18 lb0.036 "€409.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY33MX kaapeliside 4 tuuman musta - 1000 kpl pakkaus
€499.79 / yksikkö