Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY26M kaapeliside 11.1 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEZ 1XFR4

TY-RAP TY26M kaapeliside 11.1 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EEZ Malli: TY26MRistiviite: 1XFR4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikaapeli
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliRuostumaton teräs Barb
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus11.1 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus30 lb
Paksuus0.041 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi21
Leveys0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusHinta
TY-RAP TY242M johdinside 8.19 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEP 1XFP3 TY242MLuonnollinenIndoor Vain8.19 "2"30 lb€186.48
TY-RAP TY242MX johdinside 8.19 tuumaa musta - 1000 kpl | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXMustaSisällä ulkona8.19 "2"30 lb€343.31
TY-RAP TY244M kaapeliside 14.5 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EER 1XFP5 TY244MLuonnollinenIndoor Vain14.5 "4"30 lb€522.39
TY-RAP TY244MX johdinside 14.5 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EET 1XFP6 TY244MXMustaSisällä ulkona14.5 "4"30 lb€755.82
TY-RAP TY24M kaapeliside 5.5 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EEU 1XFP7 TY24MLuonnollinenIndoor Vain5.5 "1.25 "30 lb€187.79
TY-RAP TY24MX johdinside 5.5 tuuman musta - 1000 kpl | AB4EEV 1XFP8 TY24MXMustaSisällä ulkona5.5 "1.25 "30 lb€165.47
TY-RAP TY26MX kaapeliside 11.1 tuuman musta - 1000 kpl pakkaus | AB4EFA 1XFR5 TY26MXMustaSisällä ulkona11.1 "3"30 lb€412.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY26M kaapeliside 11.1 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus
€300.83 / yksikkö