Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP FO350-40-0 silmukkaside 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFR 4YF26

TY-RAP FO350-40-0 solmio 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MFR Malli: FO350-40-0Ristiviite: 4YF26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriMusta
MalliUudelleenkäytettävät koukku ja silmukka -silmukat
Pituus13 "
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.3.5 "
Temp. alue-40 - 220 astetta F
Vetolujuus40 lb
Paksuus0.06 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusLeveysHinta
TY-RAP FO200-40-0 silmukkaside 9 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFP 4YF24 FO200-40-0Uudelleenkäytettävät koukku ja silmukka -silmukat9"2"40 lb0.5 "€35.69
TY-RAP FO200-50-0 silmukkaside 9 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFQ 4YF25 FO200-50-0Uudelleenkäytettävät koukku ja silmukka -silmukat9"2"50 lb0.75 "€34.77
TY-RAP FO350-50-0 solmio 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFT 4YF27 FO350-50-0Uudelleenkäytettävät koukku ja silmukka -silmukat13 "3.5 "50 lb0.75 "€45.45
TY-RAP FOR180-50-0 Tie Bulkkirulla 15 jalkaa | AE2MFW 4YF30 FOR 180-50-0Uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka15ft.5"50 lb0.75 "€57.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP FO350-40-0 solmio 13 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€40.29 / yksikkö