Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB2XKU 1PLA1

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 tuuman - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XKU Malli: C 109 1/2 EGRistiviite: 1PLA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChannel Angler -putkikiinnike
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Mitat A0.186 "
Mitat B1.07
EMT-koko1/2 tuumaa
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1/2
Teräksen paksuus0.074 sisään.
Paksuus14 Ga.
TyyppiEMT
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMitat AMitat BPaksuusHinta
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814 Ga.€40.83
TY-RAP C 109 1 EG Angler Pipe Clamp 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AB2XKW 1PLA3 C 109 1 EG1"2.38 "1.4314 Ga.€48.62
TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Pipe Clamp 1 1/4 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB2XKX 1PLA4 C 109 1 1/4 EG1-1 / 4 "2.84 "1.914 Ga.€43.61
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1 1/2 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512 Ga.€53.25
TY-RAP C 109 2 EG Angler Pipe Clamp 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212 Ga.€97.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 tuuman - 10 kpl pakkaus
€68.12 / yksikkö