Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP 18RAD-187 Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus | AA8ZKH 1AYB7

TY-RAP 18RAD-187 Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8ZKH Malli: 18RAD-187Ristiviite: 1AYB7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.06 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEristämätön
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.87 "
Saumapäällekkäin
Välilehden koko0.187 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristysMaks. JänniteVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
TY-RAP 18RAD-188 Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "punainenOsittainen600V0.187 x 0.020 "22-18 AWG€176.75
TY-RAP 14RBD-187 Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "sininenEristämätön300V0.187 x 0.032 "16-14 AWG€129.79
TY-RAP 14RBD-188 Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "sininenEristämätön300V0.187 x 0.020 "16-14 AWG€154.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP 18RAD-187 Uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus
€134.54 / yksikkö