Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 95151113 Kuulakärkilukko 180 astetta | AE9XQE 6NE44

TWECO 95151113 Kuulakärkikorvake 180 astetta

Varastossa
Tuote: AE9XQE Malli: 95151113Ristiviite: 6NE44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapelin pallokärkilukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)17/32
MateriaaliKupariseos
Offset180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TWECO 95151102 Kuulakärkilukko 180 astetta | AE9XPY 6NE38 95151102€43.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 95151113 Kuulakärkikorvake 180 astetta
€53.05 / yksikkö