Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 7977731 Vetorulla 0.030 / 0.035 mallille 181i 211i | AJ2CGF 46Z448

TWECO 7977731 Vetorulla 0.030 / 0.035 181i 211i:lle

Varastossa
Tuote: AJ2CGF Malli: 7977731Ristiviite: 46Z448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja U-uraa
KäytettäväksiEi MIG-kulutustarvikkeet
MateriaaliTeräs
KokoVetorulla, 0.030 / 0.035, malleille 181i ja 211i
TyyliLämpökaari / Tweco
TyyppiVakiovarusteet teräsrullaa
Langan koko0.030 / 0.035

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
TWECO 7977264 Vetorulla 0.045-3/64 181i 211i | AJ2CGG 46Z449 7977264Vetorulla, 0.045-3 / 64, malleille 181i ja 211i0.045 / 3 / 64€43.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 7977731 Vetorulla 0.030 / 0.035 181i 211i:lle
€40.65 / yksikkö