Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPH-36A lämpöä kestävät käsineet S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18

TURTLESKIN CPH-36A lämmönkestävät käsineet S Gauntlet PR

Varastossa
Tuote: AG2MKT Malli: CPH-36ARistiviite: 31LL18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitepäällystämätön
Päällystyspäällystämätön
VäriLuonnollinen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausTäysi Fourchette
Kankaan paino7 oz.
Pituus11 1 / 64 "
Liner-materiaalilyocellin
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
Maks. Lämpötila400-astetta F
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6216009000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TURTLESKIN CPH-36A lämpöä kestävät käsineet XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS€158.30
TURTLESKIN CPH-36A lämmönkestävät käsineet, M, Gauntlet | AG2MKU 31LL19 CPH-36A11 27 / 64 "M€158.30
TURTLESKIN CPH-36A Lämmönkestävät käsineet, pituus | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L€158.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPH-36A lämmönkestävät käsineet S Gauntlet PR
€158.30 / yksikkö