TURNSTILE 1000 - M - CW 4-varsi | AC3PAB 2VAP1

TURNSTILE 1000 - M - CW 4-vartinen sarja

Varastossa
Tuote: AC3PAB Malli: 1000 - M - CWRistiviite: 2VAP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,663.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntösarja
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys53 "
Kiertomyötäpäivään
Tyyppi4 Varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
TURNSTILE 1000 - M - CCW 4-varsi | AC3PAC 2VAP2 1000 - M - vasenPeilikromiVastapäivään€2,845.79
TURNSTILE 1000 - S - CW 4-varsi | AC3PAH 2VAP7 1000 - etelä - CWHarjattu kromimyötäpäivään€3,414.94
TURNSTILE 1000 - S - CCW 4-varsi | AC3PAJ 2VAP8 1000 - S - CCWHarjattu kromiVastapäivään€3,414.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1000 - M - CW 4-vartinen sarja
€2,663.65 / yksikkö