Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0105 Taskulampun pyörre | AD9DTJ 4PU32

TURBOTORCH 0386G0105 Polttimen kärjen pyörre

Varastossa
Tuote: AD9DTJ Malli: 0386G0105Ristiviite: 4PU32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu VINKKI
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluIlma / asetyleeni
Hopea juotosputki1 - 2 "tai 30 - 50 mm
Pehmeä juotosputken korkki.2 - 3-1 / 2 "tai 50 - 90 mm
Vihjeiden koko1/2 "tai 12.7 mm
TyyppiIlma / asetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386G0100 Taskulampun kärki pyörre | AD9DTH 4PU28 0386G01001/8 "tai 4.8 mm€128.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0105 Polttimen kärjen pyörre
€205.43 / yksikkö