Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE TPAN-12 Trech Pan 6 tuumaa leveys musta | AC6CFL 32V290

TUF-TITE TPAN-12 Trech Pan 6 tuumaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AC6CFL Malli: TPAN-12Ristiviite: 32V290

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivinkone
VäriMusta
Syvyys12 "
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (keskimääräinen kuorma-autoliikenne)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE TPAN-12 Trech Pan 6 tuumaa leveys musta
€44.61 / yksikkö