TSURUMI NK2-15 vedenpoistopumppu 2 hv 110 / 220v | AC7FTG 38H477

TSURUMI NK2-15 Vedenpoistopumppu 2 Hp 110/220v

Varastossa
Tuote: AC7FTG Malli: NK2-15Ristiviite: 38H477

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,634.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava vedenpoistopumppu
Ampeeria23.0/11.5
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus32ft.
Johdon koko12/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija9.437 "
Vapauta NPT3"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää111
GPM vettä @ 10 Ft. pää108
GPM vettä @ 15 Ft. pää104
GPM vettä @ 20 Ft. pää96
GPM vettä @ 25 Ft. pää89
GPM vettä @ 30 Ft. pää84
GPM vettä @ 35 Ft. pää74
GPM vettä @ 40 Ft. pää68
GPM vettä @ 5 Ft. pää111
KahvaTop kantaminen
Korkeus24.5 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPehmeä rauta
EristysluokkaB
Pituus24.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää69 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.14 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3440
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3440
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite110/220
Takuu2 vuotta
Leveys9.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (60)
    • Imu (suojattu pohja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI NK2-15 Vedenpoistopumppu 2 Hp 110/220v
€3,634.08 / yksikkö