Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1DAD -virtalukko (r) Ad-sarjan halkaisija 1.250 tuumaa | AD7ZCP 4HJV5

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) -mainossarjan halkaisija 1.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ZCP Malli: PL1DADRistiviite: 4HJV5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM6 x 35
Napakosketinpaine (PSI)14,649
Lukituspultin määrä10
Dia ulkopuolella.2.362 "
Dia. Toleranssi+0.0015 "
Kokonaispituus2.205 "
Akselin dia.1.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)18,184
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)930
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1RAD -virtalukko (r) Ad-sarjan halkaisija 1.9375 tuumaa | AD7ZCQ 4HJW1 PL1RADM8 x 503.15 "+0015 "2.52 "1.937 "€416.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) -mainossarjan halkaisija 1.250 tuumaa
€323.27 / yksikkö