Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2060HNTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRT 1YGY1

TSUBAKI C2060HNTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JRT Malli: C2060HNTRBRistiviite: 1YGY1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2060HNT
KetjutyyppiNeptunuksen kuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan0.652 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma1410 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.234 "
kokonaisleveys1.225 "
Tapin pituus1.225 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1-1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.573 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.677 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus9094 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.374
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoMurtolujuuskokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 25SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 paunaa0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€479.29
TSUBAKI 35SSRB Niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 paunaa0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€457.45
TSUBAKI 60HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€304.97
TSUBAKI 80HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 paunaa1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€610.84
TSUBAKI 80SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 paunaa1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,525.26
TSUBAKI C2040NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€324.54
TSUBAKI C2050NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€362.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2060HNTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa
€660.94 / yksikkö