Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052SA2RL Roller Link Sa-2 Attachment | AB4KXX 1YLV2

TSUBAKI C2052SA2RL Rullalinkki Sa-2 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KXX Malli: C2052SA2RLRistiviite: 1YLV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2052
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiSA-2-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI C2040ASSA2RL Roller Link Sa-2 -lisälaite | AB4KRK 1YLB9 C2040ASSA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€35.99
TSUBAKI C2040LSA2RL Rullanivel Sa-2 -lisälaite | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€13.89
TSUBAKI C2040SA2RL Rullalenkki Sa-2 -kiinnike | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€7.48
TSUBAKI C2042ASSA2RL Rullanivel Sa-2 -kiinnike | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€41.55
TSUBAKI C2042SA2RL Rullalenkki Sa-2 Lisälaite | AB4KUP 1YLH6 C2042SA2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.35
TSUBAKI C2050LSA2RL Rullalenkki Sa-2 -kiinnitys | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€16.33
TSUBAKI C2050SA2RL Rullalenkki Sa-2 Lisälaite | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€9.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052SA2RL Rullalinkki Sa-2 Kiinnitys
€14.65 / yksikkö