Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 40B17F-3/4 2.980, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRM 1L131

TSUBAKI 40B17F-3/4 hammaspyörä 2.980 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BRM Malli: 40B17F-3/4Ristiviite: 1L131

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.2.98 "
Pitch Dia.2.721 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B17F-5/8 takaratas 2.980, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRL 1L130 40B17F-5/85 / 8 "€40.19
TSUBAKI 40B17F-7/8 Takaratas 2.980, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRN 1L132 40B17F-7/87 / 8 "€41.03
TSUBAKI 40B17F-1 Ketjupyörä 2.980 Ulkohalkaisija #40 | AB2BRP 1L133 40B17F-11"€41.38
TSUBAKI 40B17F-1 1/4 takaratas 2.980, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBH 6L845 40B17F-1 1/41-1 / 4 "€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B17F-3/4 hammaspyörä 2.980 ulkohalkaisija #40
€41.23 / yksikkö