Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B13SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 2.330 tuumaa Ss AE3YPN 5GVH3

TSUBAKI 40B13SS hammaspyörä # 40 ulkohalkaisija 2.330 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YPN Malli: 40B13SSRistiviite: 5GVH3
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
€215.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1 / 2 "
Napa Dia.1-9 / 16 "
Pituus reiän läpi7 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1-1 / 16 "
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiMaks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 40B10SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 1.840 tuumaa Ss AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€204.30
TSUBAKI 40B12SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 2.170 tuumaa Ss AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€209.69
TSUBAKI 40B14SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 2.490 tuumaa Ss AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "€281.06
TSUBAKI 40B16SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 2.810 tuumaa Ss AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "€246.09
TSUBAKI 40B18SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 3.140 tuumaa Ss AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "€313.79
TSUBAKI 40B19SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 3.300 tuumaa Ss AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "€333.02
TSUBAKI 40B22SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 3.780 tuumaa Ss AE3YPU 5GVJ2 40B22SS5 / 8 "2-7 / 8 "1"1-7 / 8 "223.78 "3.513 "€408.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B13SS hammaspyörä # 40 ulkohalkaisija 2.330 tuumaa Ss
€215.33 / yksikkö