Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B10F-5/8 Ketjupyörä 1.380 Ulkohalkaisija #35 | AE9NYW 6L777

TSUBAKI 35B10F-5/8 hammaspyörä 1.380 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NYW Malli: 35B10F-5/8Ristiviite: 6L777

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä10
Dia ulkopuolella.1.38 "
Pitch Dia.1.214 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSäätöruuvi, joka sijaitsee 90 astetta ja 180 astetta kiilaurasta
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Aseta ruuvin kokoSetscrew-sijaintiHinta
TSUBAKI 35B10F-3/8 takaratas 1.380 ulkohalkaisija # 35 | AE9NYU 6L775 35B10F-3/83 / 8 "# 8-32-€23.52
TSUBAKI 35B10F-1/2 Takaratas 1.380, ulkohalkaisija # 35 | AE9NYV 6L776 35B10F-1/21 / 2 "# 10-24Suoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B10F-5/8 hammaspyörä 1.380 ulkohalkaisija #35
€23.63 / yksikkö