Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUTEMP 3517 Pocket Test Chef -lämpömittari 50-550f | AG4YNR 35HV47

TRUTEMP 3517 Pocket Test Chef -lämpömittari 50 - 550f

Varastossa
Tuote: AG4YNR Malli: 3517Ristiviite: 35HV47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPocket Test Chef -lämpömittari
tarkkuus+/- 5 astetta F
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Valitse koko1"
Halkaisija1 / 8 "
näyttöAnaloginen
Pituus5"
Lens MaterialMuovi
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue50 astetta 550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUTEMP 3517 Pocket Test Chef -lämpömittari 50 - 550f
€11.98 / yksikkö