TOSI LÄMPÖ 1789300 Alumiininen nurmikarhotin 7-1 / 2 tuuman piikkien pituus | AE3VPA 5GEA6 / 1789300GR

TRUE TEMPER 1789300 alumiininen nurmikon harava 7-1/2 tuuman piikkien pituus

Varastossa
Tuote: AE3VPA Malli: 1789300Ristiviite: 5GEA6 / 1789300GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNurmikon harava
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliVinyylipinnoitettu alumiini
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus7-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä11
Piikkien kokonaisleveys8"
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1789300 alumiininen nurmikon harava 7-1/2 tuuman piikkien pituus
€21.60 / yksikkö