Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI TEMPER 1167000 -työkalupalkki 13 tuumaa | AE8KVU 6DPW0

TRUE TEMPER 1167000 Utility Bar 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVU Malli: 1167000Ristiviite: 6DPW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys1.375 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1167000 Utility Bar 13 tuumaa
€9.40 / yksikkö