TRANE COM8291 Kompressori, 460V, 3-vaihe | CU6VVN 40LZ07

TRANE COM8291 Kompressori, 460V, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CU6VVN Malli: COM8291Ristiviite: 40LZ07

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,127.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRANE COM7073 Kompressori, 115V, 1-vaihe, 0.75 tonnia, pyörivä | CU6VVJ 42FK21 COM7073€1,419.31
TRANE COM8726 Kompressori, 200-230V, 3-vaihe, 6 tonnia, R-22 | CU6VVK 42FK23 COM8726€3,024.26
TRANE COM8289 Kompressori, 460V, 3-vaihe, 7.5 tonnia | CU6VVL 42FK22 COM8289€5,971.55
TRANE COM6438 Kompressori, 460V, 3-vaihe | CU6VVM 40LZ06 COM6438€13,860.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANE COM8291 Kompressori, 460V, 3-vaihe
€7,127.19 / yksikkö