TRACTEL 6423100K Vinssikaapeli seosteräs 1/4 tuumaa x 100 jalkaa AF2UJP 6XXH0

TRACTEL 6423100K Vinssin kaapeli seosteräs 1/4 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2UJP Malli: 6423100KRistiviite: 6XXH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
Pituus100ft.
MateriaaliAlloy Steel
Koko1 / 4 "
Strand tyyppiX 5 19
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyökuorman rajaHinta
TRACTEL 7121090100k Vinssikaapeli seosteräs 5/16 tuumaa x 100 jalkaa AF2MHD 6VFL0 7121090100 km100ft.5 / 16 "2000 lb€653.61
TRACTEL 7121090150k Vinssikaapeli seosteräs 5/16 tuumaa x 150 jalkaa AF2MHE 6VFL1 7121090150 km150ft.5 / 16 "2000 lb€913.03
TRACTEL 7121090200k Vinssikaapeli seosteräs 5/16 tuumaa x 200 jalkaa AF2MHF 6VFL2 7121090200 km200ft.5 / 16 "2000 lb€1,068.32
TRACTEL 7128090100k Vinssikaapeli Seosterästä 7/16 tuumaa x 100 jalkaa | AF2MHG 6VFL3 7128090100 km100ft.7 / 16 "4000 paunaa.€1,212.91
TRACTEL 7128090150k Vinssikaapeli seosterästä 7/16 tuumaa x 150 jalkaa AF2MHH 6VFL4 7128090150 km150ft.7 / 16 "4000 paunaa.€1,570.43
TRACTEL 7128090200k Vinssikaapeli seosteräs 7/16 tuumaa x 200 jalkaa AF2MHJ 6VFL5 7128090200 km200ft.7 / 16 "4000 paunaa.€1,877.72
TRACTEL 712909100K Vinssikaapeli seosteräs 5/8 tuumaa x 100 jalkaa AF2MHK 6VFL6 712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL 6423100K Vinssin kaapeli seosteräs 1/4 tuumaa x 100 jalkaa
€583.70 / yksikkö