Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄLJITETTÄVÄ 4272 Käännettävä taskulämpömittari -58 -572f | AC9UWY 3KGL6

TRACEABLE 4272 Avattava taskulämpömittari -58 - 572f

Varastossa
Tuote: AC9UWY Malli: 4272Ristiviite: 3KGL6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlip-open taskulämpömittari
tarkkuus0.3 astetta C testipisteissä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
näyttö3/4 ". LCD-näyttö
päätöslauselma0.1 astetta 20-200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöHinta
JÄLJITETTÄVÄ 4372 Avattava taskulämpömittari -58 - 572f | AC9UXA 3KGL8 4372+/- 0.3 astetta C testipisteissä1.5 V hopeaoksidi3/4 "LCD-näyttö€71.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 4272 Avattava taskulämpömittari -58 - 572f
€136.62 / yksikkö