Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRACEABLE 4239 Lämpömittari -58 To 158f Lcd | AE9KKX 6KEA9

TRACEABLE 4239 Lämpömittari -58 To 158f LCD

Varastossa
Tuote: AE9KKX Malli: 4239Ristiviite: 6KEA9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
hälytysKorkea matala
Akun tyyppiAA-alkalinen
KalibrointitodistusNIST-jäljitettävä (R)
Kotelon materiaaliABS
Johdon pituus10ft.
Syvyys3 / 4 "
Numeron koko1 / 2 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus4.25 "
MuistiMin / Max
AsennusMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta
Temp. tarkkuus+/- 0.6 astetta
Temp. alue-58 - 158 astetta
Lämpötila Resoluutio0.01 Tutkinnot
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius kytkettävissä (Kyllä)
    • Koettimen tyyli ((2) pullotunnistimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuistitarkkuusAkun tyyppiAsennuspäätöslauselmaNäytteenottotaajuusTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
Jäljitettävä 4157 -digitaalilämpömittari 14.2-131 astetta F | AC9UXU 3KGR3 4157Ei eristetty-1.5 V hopeaoksidiImukuppi tai koukku ja silmukateippi--+/- 2 astetta14.2 astetta 131 astetta€29.52
JÄLJITETTÄVÄ 4147 Digitaalinen lämpömittari 32-392 astetta F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5 V hopeaoksidiVastaanotto--+/- 3.6 astetta32 astetta 392 astetta€84.54
Jäljitettävä 4159 -digitaalilämpömittari 13-158 astetta F | AC9VTU 3KTJ8 4159Min / Max-AAA-alkalinenKaksipuolinen teippi tai koukku ja silmukka-teippi--+/- 2 astetta-13 - 158 astetta€50.57
Jäljitettävä 4048-lämpömittari -58 - 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048Min / Max-AA-alkalinenMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta--+/- 2 astetta-58 - 158 astetta€84.00
TRACEABLE 4527 Lämpömittari -58 To 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527Min / Max-AA-alkalinenMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta--+/- 2 astetta-58 - 158 astetta€88.94
TRACEABLE 4627 Lämpömittari -58 To 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627Min / Max-AAA-alkalinenMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta--+/- 1 astetta-58 - 158 astetta€107.94
Jäljitettävä 4727-lämpömittari -58 - 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727Min / Max-AAA-alkalinenMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta--+/- 1 astetta-58 - 158 astetta€93.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 4239 Lämpömittari -58 To 158f LCD
€180.36 / yksikkö