TPI CORP. HF5840TC -sähkölämmitin 4.0kW 13652 BtuH | AG2PRT 31XL69

TPI CORP.HF5840TC -sähkölämmitin 4.0kW 13652 BtuH

Varastossa
Tuote: AG2PRT Malli: HF5840TCRistiviite: 31XL69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähkölämmitin
Ilmavirta160 cfm
Vahvistimet AC16.6/14.4
BtuH13,652
Syvyys40.12 "
Korkeus11 "
Asumisen viimeistelyBeige
KoteloTeräs
Hz60
kW4.0
Vaihe1
Lämpötila Nouse45-astetta F
Jännite240/208
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHkWLämpötila NouseHinta
TPI CORP. HF5848TC-sähkölämmitin 4.8kW 15086 BtuH | AG2PRU 31XL70 HF5848TC20.0/17.315,0864.855-astetta F€459.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TPI CORP.HF5840TC -sähkölämmitin 4.0kW 13652 BtuH
€396.36 / yksikkö