Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104521 Lattiamerkintäteippi 3-1 / 2 tuumaa D Pk55 | AA3YQH 11Z120

TOUGHSTRIPE 104521 Lattiamerkintäteippi piste 3-1/2 tuumaa D Pk55

Varastossa
Tuote: AA3YQH Malli: 104521Ristiviite: 11Z120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Väripunainen
Halkaisija3.5 "
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapePiste
Paksuus2 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGHSTRIPE 104525 Lattiamerkintäteippi 3-1 / 2 tuumaa D Pk55 | AA3YQF 11Z118 104525Musta€139.09
TOUGHSTRIPE 104523 Lattianmerkintanauha Piste 3-1/2 tuumaa D Pk55 | AA3YQK 11Z122 104523Keltainen€77.45
TOUGHSTRIPE 104402 Lattiamerkintäteippi 3-1 / 2 tuumaa D - 350 kpl pakkaus | AA3YQM 11Z124 104402sininen€279.43
TOUGHSTRIPE 104401 Lattiamerkintäteippi 3-1 / 2 tuumaa D - 350 kpl pakkaus | AA3YQN 11Z125 104401Vihreä€249.17
TOUGHSTRIPE 104400 Lattiamerkintanauha Dot 3-1/2 tuumaa D - 350 kpl: n pakkaus | AA3YQP 11Z126 104400punainen€279.43
TOUGHSTRIPE 104405 Lattiamerkintanauha Dot 3-1/2 tuumaa D - 350 kpl: n pakkaus | AA3YQQ 11Z127 104405Valkoinen€245.54
TOUGHSTRIPE 104403 Lattiamerkintäteippi 3-1 / 2 tuumaa D - 350 kpl pakkaus | AA3YQR 11Z128 104403Keltainen€279.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104521 Lattiamerkintäteippi piste 3-1/2 tuumaa D Pk55
€138.67 / yksikkö