Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104450 Lattiamerkintäteippi T 3 tuumaa W 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BMB 12D526

TOUGHSTRIPE 104450 Lattiamerkintäteippi T 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BMB Malli: 104450Ristiviite: 12D526

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Värisininen
Pituus8"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapeT
Paksuus2 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)39.5
Laivan pituus (cm)2.67
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
TOUGHSTRIPE 104440 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLU 12D519 104440Musta5"2"€56.29
TOUGHSTRIPE 104438 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLV 12D520 104438sininen5"2"€59.31
TOUGHSTRIPE 104437 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLW 12D521 104437Vihreä5"2"€56.29
TOUGHSTRIPE 104436 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLX 12D522 104436punainen5"2"€56.29
TOUGHSTRIPE 104441 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLY 12D523 104441Valkoinen5"2"€59.31
TOUGHSTRIPE 104439 Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 5 tuumaa L - 20 kpl pakkaus | AA4BLZ 12D524 104439Keltainen5"2"€56.29
TOUGHSTRIPE 104449 Lattian merkintäteippi T 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl: n pakkaus | AA4BMC 12D527 104449Vihreä8"3"€86.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104450 Lattiamerkintäteippi T 3 tuumaa L 8 tuumaa L - 20 kpl pakkaus
€85.14 / yksikkö