Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVU0 Dry Dust Pad 48 tuuman vihreä | AF2BHW

TOUGH GUY 6PVU0 Dry Dust Pad 48 tuuman vihreä

Varastossa
Tuote: AF2BHW Malli: 6PVU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
Lopputyyppityyny
PestäväKyllä
Pituus48 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKoukku ja silmukka
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
TOUGH GUY 1TTY2 Flat Dust Mop Pad Mikrokuituliina Valkoinen AB3JKK 1TTY2Valkoinen18 "€10.24
TOUGH GUY 1TTY3 Flat Dust Mop Pad Mikrokuituliina Vihreä | AB3JKL 1TTY3Vihreä24 "€10.67
TOUGH GUY 1TTY4 Flat Dust Mop Pad Mikrokuituliina Vihreä | AB3JKM 1TTY4Vihreä36 "€29.51
TOUGH GUY 1TTY5 Flat Dust Mop Pad Mikrokuituliina Vihreä | AB3JKN 1TTY5Vihreä48 "€27.41
TOUGH GUY 6PVT3 Kuiva pölysuoja 18 tuuman vihreä | AF2BHN 6PVT3Vihreä18 "€15.78
TOUGH GUY 6PVT4 Kuiva pölysuoja 24 tuuman vihreä | AF2BHP 6PVT4Vihreä24 "€20.70
TOUGH GUY 6PVT5 Kuiva pölysuoja 36 tuumaa vihreä | AF2BHQ 6PVT5Vihreä36 "€30.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVU0 Dry Dust Pad 48 tuuman vihreä
€39.09 / yksikkö