Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6DMY6 Mikrokuitulattia, valkoinen 18 tuumaa - 50 kpl. | AE8KQH

TOUGH GUY 6DMY6-mikrokuitulattiatyyny, valkoinen 18 tuumaa - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE8KQH Malli: 6DMY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapehmuste
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiPikavaihto
Kuiva paino16 oz.
PestäväEi
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6DMY6-mikrokuitulattiatyyny, valkoinen 18 tuumaa - 50 kpl
€57.44 /pakkaus