Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 58432 Vetolasta punainen 36 tuuman pituus alumiini AD3HLT 3ZHP1

TOUGH GUY 58432 Vetovetolasta punainen 36 tuumaa pitkä alumiini

Varastossa
Tuote: AD3HLT Malli: 58432Ristiviite: 3ZHP1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän pituus36 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän tyyliKelkka-tyyppimittari
Väripunainen
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 58432 Vetovetolasta punainen 36 tuumaa pitkä alumiini
€150.62 / yksikkö