Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 46143GR joustavat piikkikengät Xl Pr | AD3ETR 3YPC6

TOUGH GUY 46143GR Joustavat piikkikengät Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD3ETR Malli: 46143GRRistiviite: 3YPC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat säkkikengät
VäriMusta
SukupuoliMiesten
MateriaaliKumi
KokoXL, 12 - 13-1 / 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikin pituus (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TOUGH GUY 46141GR joustavat piikkikengät M Pr AD3ETP 3YPC4 46141GRM, 8 - 9-1 / 2€324.71
TOUGH GUY 46142GR joustavat piikkikengät L Pr AD3ETQ 3YPC5 46142GRL€324.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 46143GR Joustavat piikkikengät Xl Pr
€324.71 / yksikkö