TOUGH GUY 38D109 Roskapussi 10-15 gallonaa musta - 250 kpl | AC7DMX

TOUGH GUY 38D109 Roskapussi 10-15 gallonaa musta - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DMX Malli: 38D109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty roskakori
Laukut / rulla / pakkaus25
Koko10-15 gal.
VäriMusta
Korkeus32 "
Pituus32 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata60 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus0.9 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 38D109 Roskapussi 10-15 gallonaa musta - 250 kpl pakkaus
€82.98 /pakkaus