Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XKU6 lattianpyyhkimen vihreä 16 tuumaa AC3YDC

TOUGH GUY 2XKU6 Lattiavetolasta vihreä 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YDC Malli: 2XKU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus16 "
Terän materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Terän tyyliKaareva
VäriVihreä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 2XKU4 Lattialaatta valkoinen 16 tuumaa | AC3YDB 2XKU4Valkoinen€80.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XKU6 Lattiavetolasta vihreä 16 tuumaa
€80.09 / yksikkö