TOUGH GUY 2W318 ämpäri 26 kv. Hopea teräs 10-1 / 2 tuuman korkeus | AC3TMZ

TOUGH GUY 2W318 Kauha 26 Quart hopea teräs 10-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC3TMZ Malli: 2W318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Koko26 kpl
Pyörän tyyppi2"
VäriHopea
Korkeus10.5 "
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
ShapeSoikea
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2W318 Kauha 26 Quart hopea teräs 10-1/2 tuumaa korkeus
€291.09 / yksikkö