Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2U654 Vaihtolaukku Sininen Vinyyli | AC3JZY

TOUGH GUY 2U654 Vaihtolaukku Sininen vinyyli

Varastossa
Tuote: AC3JZY Malli: 2U654

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolaukku
Värisininen
Korkeus42.5 "
Pituus38 "
MateriaaliNylon
Kokonaiskorkeus42.5 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys25 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2U654 Vaihtolaukku Sininen vinyyli
€103.74 / yksikkö