Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAH2 Cu Tube Fttng harjaslanka beige 6-1 / 2inoal | AB3RWM

TOUGH GUY 1VAH2 Cu Tube Fttng Harjalanka beige 6-1/2inaali

Varastossa
Tuote: AB3RWM Malli: 1VAH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupariputken sopiva harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriBeige
HarjasmateriaaliJohdin
Harja Dia.1 / 4 "
Harjan pituus1"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3.25 "
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiSoikea
Kokonaispituus6.5 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Leikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAH3 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1 / 2inoal | AB3RWN 1 VAH31 / 2 "1 / 2 "€8.48
TOUGH GUY 1VAH4 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1 / 2inoal | AB3RWP 1 VAH43 / 4 "3 / 4 "€8.78
TOUGH GUY 1VAH5 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1 / 2inoal | AB3RWQ 1 VAH51"1"€7.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAH2 Cu Tube Fttng Harjalanka beige 6-1/2inaali
€5.18 / yksikkö